Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5408

  • ERIKS:24022556
  • Fabrikant:087796043961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 701,49/ stukexcl. btw

€ 848,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
54
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
49.153 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
149 kN
Statisch draaggetal
106.7 kN
Met afdichting
Nee