Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5405W C1

  • ERIKS:13167774
  • Fabrikant:087796043930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 389,74/ stukexcl. btw

€ 471,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
54
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee