Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5315KG C3

  • ERIKS:13167778
  • Fabrikant:087796161559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.434,02/ stukexcl. btw

€ 1.735,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
169.6 mm
Breedte
68.3 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee