Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5314KG C3

  • ERIKS:13167780
  • Fabrikant:087796161542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.179,33/ stukexcl. btw

€ 1.426,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
159.5 mm
Breedte
63.5 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee