Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5311K C3

  • ERIKS:13167785
  • Fabrikant:087796161580
Image 1
Opslaan in lijst

€ 452,91/ stukexcl. btw

€ 548,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
49.22 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee