Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5310KG C3

  • ERIKS:13167788
  • Fabrikant:087796043893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 444,29/ stukexcl. btw

€ 537,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
116.3 mm
Breedte
44.45 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee