Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5310KC3

  • ERIKS:24022839
  • Fabrikant:087796043886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 336,07/ stukexcl. btw

€ 406,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44.45 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee