Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5309WGC1

  • ERIKS:24022838
  • Fabrikant:087796043879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,13/ stukexcl. btw

€ 457,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
106.4 mm
Breedte
39.67 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee