Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5309WC1

  • ERIKS:24022836
  • Fabrikant:087796043855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 369,25/ stukexcl. btw

€ 446,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
39.67 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee