Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5308WGC1

  • ERIKS:24022834
  • Fabrikant:087796043824
Image 1
Opslaan in lijst

€ 363,08/ stukexcl. btw

€ 439,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
96.4 mm
Breedte
36.53 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee