Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5308WC1

  • ERIKS:24022832
  • Fabrikant:087796043800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 323,26/ stukexcl. btw

€ 391,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
36.53 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee