Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5307WGC1

  • ERIKS:24022830
  • Fabrikant:087796043770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 309,24/ stukexcl. btw

€ 374,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
86.5 mm
Breedte
34.93 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee