Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5307KG C3

  • ERIKS:13167791
  • Fabrikant:087796043749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,17/ stukexcl. btw

€ 305,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
86.5 mm
Breedte
34.93 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee