Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5306WGC1

  • ERIKS:24022826
  • Fabrikant:087796043725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,19/ stukexcl. btw

€ 290,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
78.2 mm
Breedte
30.17 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee