Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5306KC3

  • ERIKS:24022824
  • Fabrikant:087796043688
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,32/ stukexcl. btw

€ 218,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
30.17 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee