Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5302KC1

  • ERIKS:13167794
  • Fabrikant:087796043633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,97/ stukexcl. btw

€ 165,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
19.05 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee