€ 1.394,18/ stukexcl. btw
€ 1.686,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 52 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 55.58 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 244 kN |
Statisch draaggetal | 235 kN |
Met afdichting | Nee |