Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5216

  • ERIKS:24022555
  • Fabrikant:087796067950
Image 1
Opslaan in lijst

€ 725,13/ stukexcl. btw

€ 877,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
44.45 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
168 kN
Statisch draaggetal
162 kN
Met afdichting
Nee