Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5215KC3

  • ERIKS:24022819
  • Fabrikant:087796067943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 521,06/ stukexcl. btw

€ 630,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
41.275 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee