€ 685,83/ stukexcl. btw
€ 829,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 52 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 41.28 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 144 kN |
Statisch draaggetal | 137 kN |
Met afdichting | Nee |