Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5213KC3

  • ERIKS:24022818
  • Fabrikant:087796067905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 432,22/ stukexcl. btw

€ 522,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
38.1 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee