€ 361,84/ stukexcl. btw
€ 437,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 52 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 36.525 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 103 kN |
Statisch draaggetal | 72 kN |
Met afdichting | Nee |