Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5212K C3

  • ERIKS:13167803
  • Fabrikant:087796043596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 286,74/ stukexcl. btw

€ 346,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
36.53 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee