Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5211KGC3

  • ERIKS:24022814
  • Fabrikant:087796043565
Image 1
Opslaan in lijst

€ 345,14/ stukexcl. btw

€ 417,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
106.4 mm
Breedte
33.32 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee