Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5210KC3

  • ERIKS:24022810
  • Fabrikant:087796043503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,60/ stukexcl. btw

€ 204,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.17 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee