Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5208KC3

  • ERIKS:24022806
  • Fabrikant:087796043428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,55/ stukexcl. btw

€ 216,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
30.17 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee