Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5206WGC1

  • ERIKS:24022802
  • Fabrikant:087796043374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 253,90/ stukexcl. btw

€ 307,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
67.5 mm
Breedte
23.83 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee