Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5206W C1

  • ERIKS:13167808
  • Fabrikant:087796043350
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,89/ stukexcl. btw

€ 230,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23.83 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee