Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5206KC3

  • ERIKS:24022799
  • Fabrikant:087796043336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,85/ stukexcl. btw

€ 161,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23.83 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee