Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3314 AJ

  • ERIKS:14072637
  • Fabrikant:013992229113
Image 1
Opslaan in lijst

€ 417,98/ stukexcl. btw

€ 505,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
63.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
155 kN
Statisch draaggetal
125 kN
Met afdichting
Nee