Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3313 AJ/C3

  • ERIKS:14072636
  • Fabrikant:013992229083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 353,86/ stukexcl. btw

€ 428,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
58.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
129.6 kN
Statisch draaggetal
103.6 kN
Met afdichting
Nee