€ 353,86/ stukexcl. btw
€ 428,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 58.7 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 129.6 kN |
Statisch draaggetal | 103.6 kN |
Met afdichting | Nee |