Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3312 AJ/C3

  • ERIKS:14072633
  • Fabrikant:013992229069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 275,96/ stukexcl. btw

€ 333,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
54 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
121.5 kN
Statisch draaggetal
95.3 kN
Met afdichting
Nee