€ 275,96/ stukexcl. btw
€ 333,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 54 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 121.5 kN |
Statisch draaggetal | 95.3 kN |
Met afdichting | Nee |