€ 231,19/ stukexcl. btw
€ 279,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 92.2 kN |
Statisch draaggetal | 71 kN |
Met afdichting | Nee |