Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3311 AJ

  • ERIKS:14072630
  • Fabrikant:013992229052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 231,19/ stukexcl. btw

€ 279,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
49.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
92.2 kN
Statisch draaggetal
71 kN
Met afdichting
Nee