Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3310 AJ

  • ERIKS:14072626
  • Fabrikant:013992229014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 204,69/ stukexcl. btw

€ 247,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
78.9 kN
Statisch draaggetal
60.1 kN
Met afdichting
Nee