Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3309 AJ

  • ERIKS:14072622
  • Fabrikant:013992228970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,97/ stukexcl. btw

€ 192,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
39.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
66.4 kN
Statisch draaggetal
49.6 kN
Met afdichting
Nee