Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3308 AJ

  • ERIKS:14072616
  • Fabrikant:013992228925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,12/ stukexcl. btw

€ 157,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
36.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
60.5 kN
Statisch draaggetal
44.2 kN
Met afdichting
Nee