Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3307 AJ

  • ERIKS:14072610
  • Fabrikant:013992228864
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,19/ stukexcl. btw

€ 124,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
34.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
49.5 kN
Statisch draaggetal
35.3 kN
Met afdichting
Nee