Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3306 AJ

  • ERIKS:14072604
  • Fabrikant:013992228802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,50/ stukexcl. btw

€ 108,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
39.5 kN
Statisch draaggetal
29.2 kN
Met afdichting
Nee