€ 76,02/ stukexcl. btw
€ 91,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 28.9 kN |
Statisch draaggetal | 19.4 kN |
Met afdichting | Nee |