€ 202,10/ stukexcl. btw
€ 244,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 73.5 kN |
Statisch draaggetal | 66.6 kN |
Met afdichting | Nee |