Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3212 AJ

  • ERIKS:14072587
  • Fabrikant:013992228635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,01/ stukexcl. btw

€ 205,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
36.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
59.9 kN
Statisch draaggetal
53.6 kN
Met afdichting
Nee