€ 135,83/ stukexcl. btw
€ 164,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 33.3 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 56.9 kN |
Statisch draaggetal | 47.9 kN |
Met afdichting | Nee |