Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3210 AJ

  • ERIKS:14072576
  • Fabrikant:013992228543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,16/ stukexcl. btw

€ 135,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
43.9 kN
Statisch draaggetal
39.9 kN
Met afdichting
Nee