Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3206 AJ

  • ERIKS:14072541
  • Fabrikant:013992228260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,53/ stukexcl. btw

€ 81,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23.8 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
28.6 kN
Statisch draaggetal
20.5 kN
Met afdichting
Nee