Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3205 AJ

  • ERIKS:14072534
  • Fabrikant:013992228192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,41/ stukexcl. btw

€ 69,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
16.3 kN
Statisch draaggetal
12 kN
Met afdichting
Nee