Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 5418WBR

  • ERIKS:13167769
  • Fabrikant:087796068308
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.441,84/ stukexcl. btw

€ 5.374,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
54
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
98.325 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
400.3 kN
Statisch draaggetal
413.7 kN
Met afdichting
Nee