Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 5417WBR

  • ERIKS:13167770
  • Fabrikant:087796068292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.177,81/ stukexcl. btw

€ 5.055,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
54
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
91.975 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
355.9 kN
Statisch draaggetal
355.9 kN
Met afdichting
Nee